| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C444A94 Herst.-Nr.: 216475 EAN/GTIN: 4015082164751 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild ge rechteck deutsch 33x50mm Bez.Schild M22-XZK-NL99 Weitere Informationen: | | Aufdruck ISO-Symbole: | ohne | Außendurchmesser: | 0 mm | Breite: | 33 mm mm | Farbe: | gelb | Form: | rechteckig | Höhe: | 50 mm mm | Sprache des Aufdrucks: | Deutsch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schutzkappe, NOT-AUS-Schild, Plombierhaube, Plombierkappe, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,03* | € 2,89* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,55* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,65* | € 3,67* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,766* | € 3,816* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,81* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|