Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197231 M22-FIY1 Aufbaugehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954956-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197231
EAN/GTIN:
     4015081939374
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Eaton 197231 M22-FIY1 Aufbaugehäuse

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 131.5 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 1
Durchmesser der Öffnungen: 22 mm
Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit
Farbe des Gehäuseoberteils: gelb
Gehäuse: Kunststoff
Gehäusebauform: Aufbaugehäuse
Leitungseinführung: rückseitig: 1 x M20seitlich: 1 x M20
Stoßfestigkeit: IK06 nach EN 50102
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 43 x 131.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
131.5 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Herst.-Teilenr.:
M22-FIY1
Typ (Hersteller-Typ):
M22-FIY1
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip67, Eaton, 197231, M22-FIY1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,84*
€ 14,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,41*
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 15,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.