Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34765653
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Einzelgerät
mit Edelstahlschrauben
Einbaustellen: 6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,91*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.