Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34765650
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils: grau
Schutzart (IP): IP67
Breite, mm: 120
Höhe, mm: 80
Tiefe, mm: 56
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,91*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.