Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-PV/K11 NOT-AUS Taster 1S1O Front 216516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0005656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216516
EAN/GTIN:
     4015082165161
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerat, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: uberlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzsto?el: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 1 S, Kontaktbestuckung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsoffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betatigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsoffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft fur Zwangsoffnung: N 20, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestuckung: 4 x M22-(C)K01, ?10 oder 2 x M22-(C)K02, ?20, ?11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 31,49*
Lager 1886
342
€ 6,40*
ab € 24,58*
€ 31,65*
€ 5,46*
ab € 25,64*
€ 33,03*
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 33,31*
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
197231
ab € 10,85*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
269580 M22-XBK
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
121373 M22-XYK11
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Zubehör
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.