Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306909-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216386
EAN/GTIN:
     4015082163860
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Ausführung (allgemein): aufsteckbar · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Fassung: ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-CKC10
Ausführung (allgemein):
aufsteckbar
Befestigungsart (Details):
Bodenbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kontaktelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 216386, M22-CKC10, switch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,87*
1 Tag
54
€ 4,98*
ab € 3,34*
€ 4,59*
1 Tag
469
€ 6,40*
ab € 3,51*
€ 4,83*
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,05*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.