Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 S, 230 V 50 Hz, 240 V 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060582
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082770044
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 18 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 10 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 4,5 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 7,4 kW Ausführung: 230V 50Hz AC3/400V kW: 7,5 Schließer/Öffner: 1/0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)
Ident Code:
277004
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 8,90*
ab € 28,40*
€ 35,79*
10 Tage
277
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 35,90*
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 32,13*
€ 40,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,75*
€ 44,72*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 40,53*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,89*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
276426 DILA-XHI22
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,41*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,22*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.