Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-4930680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276426 DILA-XHI22
EAN/GTIN:
     4015082764265
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

DIL-A - Hilfsschalterblock. Für DILA-Schützrelais oder DILM7- bis DILM32-Motorschütze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4930680, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276426DILAXHI22, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 8,09*
€ 10,95*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 8,09*
€ 10,95*
2 Tage
18
€ 4,98*
ab € 8,11*
€ 10,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,31*
€ 11,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,21*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,26*
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,64*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,84*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 23,98*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 26,66*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 28,83*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 22,52*
Zubehör
Eaton
276387 DILA-22(48V50HZ)
ab € 22,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.