Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 70 A, 277mm x 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6319912
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278463 ZB150-70
EAN/GTIN:
     4015082784638
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 50 → 70 A
Kontaktnennstrom = 70 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 18 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 118mm
Tiefe = 160mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = -5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB150 Überlastrelais. Passt für DILM80, DILM95, DILM115 und DILM150 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
50 → 70 A
Kontaktnennstrom:
70 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
18 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
118mm
Tiefe:
160mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 6319912, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278463ZB15070, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,22*
€ 116,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,65*
€ 123,09*
€ 5,46*
ab € 112,10*
€ 129,45*
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 134,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 218,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
239486 DILM95(110V50/60HZ)
ab € 237,89*
Zubehör
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 306,72*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 198,46*
Zubehör
Eaton
239477 DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 235,80*
Zubehör
Eaton
239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 252,72*
Zubehör
Eaton
239587 DILM150(RAC120)
ab € 350,33*
Zubehör
Eaton
239741 DILMC115(RDC24)
ab € 319,82*
Zubehör
Eaton
239467 DILM95(24V50HZ)
ab € 256,53*
Zubehör
Eaton
107013 DILM170(RAC240)
ab € 406,71*
Zubehör
Eaton
239469 DILM95(240V50HZ)
ab € 236,69*
Zubehör
Eaton
235904 DILM80(24V50HZ)
ab € 181,59*
Zubehör
Eaton
235910 DILM80(240V50HZ)
ab € 181,18*
Zubehör
Eaton
104477 DILMF95(RAC240)
ab € 336,88*
Zubehör
Eaton
239589 DILM150(RAC440)
ab € 400,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.