Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507224-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A steckbar 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (elektrisch): 1.3 x 106 · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILA(C),Eaton Serie DILM(C)7,Eaton Serie DILM(C)9,Eaton Serie DILM(C)12,Eaton Serie DILM(C)15,Eaton Serie DILM(C)17,Eaton Serie DILM(C)25,Eaton Serie DILM(C)32,Eaton Serie DILM38,Eaton Serie DILMP20,Eaton Serie DILMP32,Eaton Serie DILMP45,Eaton Serie DILL,Eaton Serie DILMF8,Eaton Serie DILMF11,Eaton Serie DILMF14,Eaton Serie DILMF17,Eaton Serie DILMF25,Eaton Serie DILMF32 · Polzahl (LOV): 2polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILA(C) | Eaton Serie DILM(C)7 | Eaton Serie DILM(C)9 | Eaton Serie DILM(C)12 | Eaton Serie DILM(C)15 | Eaton Serie DILM(C)17 | Eaton Serie DILM(C)25 | Eaton Serie DILM(C)32
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI11
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Lebensdauer (elektrisch):
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2050001571526, Eaton, 276421, DILA-XHI11, 493-0668
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
5
€ 4,98*
ab € 4,86*
€ 6,46*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 6,76*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 7,06*
2 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 5,81*
€ 7,86*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,26*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 22,38*
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,34*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,48*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,07*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
276372
ab € 22,58*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
276367 DILA-31(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton
276369 DILA-31(42V50/60HZ)
ab € 22,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.