Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 10 A, 96mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 10 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 10 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 10 A, 96mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4931245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278451 ZB32-10
EAN/GTIN:
     4015082784515
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 6 → 10 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 96mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Versorgungsspannung = 690 V

ZB - Überlastrelais. Passt unter einen DILM-Schütz Schützt den Motor vor Phasenausfall oder Überlastung Kurzschlussschutz bei direkter Kontaktverbindung Geeignet für den Schutz von Atex-Motoren Spricht gemäß IEC/EN 60947 auf eine Phase an Geeignet für DILM7-DILM32-Schütze Sockel für Einzelaufstellung (< 493-0488') 493-0488 für Serie ZB32, wenn das Überlastrelais getrennt vom Schütz angebracht wird oder wenn mehrere Relais mit einem Schütz verwendet werden
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
6 → 10 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
96mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 4931245, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278451ZB3210, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
40
€ 8,90*
ab € 22,38*
€ 29,61*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 30,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,99*
€ 42,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 35,95*
€ 46,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,85*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 73,07*
Zubehör
Eaton
277128 DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 50,09*
Zubehör
Eaton
277259 DILM32-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,22*
Zubehör
Eaton
277256 DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 75,18*
Zubehör
Eaton
277005 DILM17-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 36,08*
Zubehör
Eaton
276992 DILM17-10(48V50HZ)
ab € 35,98*
Zubehör
Eaton
277131 DILM25-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 47,07*
Zubehör
Eaton
106373 DILM32-22(RDC24)
ab € 134,56*
Zubehör
Eaton
277249 DILM32-10(240V50HZ)
ab € 75,58*
Zubehör
Eaton
106366 DILM32-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 88,22*
Zubehör
Eaton
277160 DILM25-01(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 49,90*
Zubehör
Eaton
277001 DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.