Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-XHIT11 Hilfsschalter 1S1O Aufbau 101043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0174275
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4015081009381
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgefuhrten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausfuhrung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetatigte Schutze DILA(C)-22 durfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: fur Kombination mit Verdrahtungsbrucken, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 1 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar fur: DILM7?, DILM9?, DILM12?, DILM15?, DILL?, MSC-D?M7(9, 12, 15)?, MSC-R?M7(9, 12), Ausfuhrung: hohe Ausfuhrung, Hinweise: Zwangsgefuhrte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsoffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spatoffner)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,87*
€ 8,00*
5
€ 5,46*
ab € 6,628*
€ 8,858*
Lager 1886
5
1
€ 6,40*
ab € 6,39*
€ 9,13*
5
Frei Haus
ab € 6,926*
€ 9,226*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
283154
ab € 75,59*
Zubehör
Eaton
191102
ab € 108,24*
Zubehör
Eaton
283155
ab € 75,30*
Zubehör
Eaton
102739
ab € 101,79*
Zubehör
Eaton
283156
ab € 76,44*
Zubehör
Eaton
283158
ab € 78,52*
Zubehör
Eaton
102967
ab € 104,70*
Zubehör
Eaton
191105
ab € 112,20*
Zubehör
Eaton
121753
ab € 119,81*
Zubehör
Eaton
283140
ab € 79,40*
Zubehör
Eaton
283176
ab € 112,08*
Zubehör
Eaton
283159
ab € 81,61*
Zubehör
Eaton
102968
ab € 106,12*
Zubehör
Eaton
283142
ab € 78,00*
Zubehör
Eaton
102952
ab € 103,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.