Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507272-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer,2 Öffner 4 A steckbar 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (elektrisch): 1.3 x 106 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILM(C)7-10,Eaton Serie DILM(C)9-10,Eaton Serie DILM(C)12-10,Eaton Serie DILM(C)15-10,Eaton Serie DILM(C)17-10,Eaton Serie DILM(C)25-10,Eaton Serie DILM(C)32-10,Eaton Serie DILM38-10,Eaton Serie DILMP20,Eaton Serie DILMP32-10,Eaton Serie DILMP45-10,Eaton Serie DILL,Eaton Serie DILMF8-10,Eaton Serie DILMF11-10,Eaton Serie DILMF14-10,Eaton Serie DILMF17-10,Eaton Serie DILMF25-10,Eaton Serie DILMF32-10 · Polzahl (LOV): 4polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILM(C)7-10 | Eaton Serie DILM(C)9-10 | Eaton Serie DILM(C)12-10 | Eaton Serie DILM(C)15-10 | Eaton Serie DILM(C)17-10 | Eaton Serie DILM(C)25-10 | Eaton Serie DILM(C)32-10 | Eaton Serie DILM38-10
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI22
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2050001569561, Eaton, 277377, DILM32-XHI22, 493-0652
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,98*
ab € 6,81*
€ 9,05*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 11,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,39*
€ 11,16*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,46*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
276549 DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
276555 DILM7-10(42V50/60HZ)
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 72,81*
Zubehör
Eaton
277128 DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 50,17*
Zubehör
Eaton
277259 DILM32-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,19*
Zubehör
Eaton
277256 DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 75,44*
Zubehör
Eaton
276971 DILMP20(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 34,03*
Zubehör
Eaton
277005 DILM17-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 36,12*
Zubehör
Eaton
277131 DILM25-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 46,87*
Zubehör
Eaton
277249 DILM32-10(240V50HZ)
ab € 74,95*
Zubehör
Eaton
276566 DILM7-10(48VDC)
ab € 28,59*
Zubehör
Eaton
276986 DILMP20(48VDC)
ab € 41,43*
Zubehör
Eaton
290058
ab € 28,37*
Zubehör
Eaton
276694
ab € 20,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.