Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 100 A, 277mm x 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6319934
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278464 ZB150-100
EAN/GTIN:
     4015082784645
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 70 → 100 A
Kontaktnennstrom = 100 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 18 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 118mm
Tiefe = 160mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = -5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
70 → 100 A
Kontaktnennstrom:
100 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
18 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
118mm
Tiefe:
160mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton leistungsrelais, eaton motorschutzrelais, leistungsrelais 500v, 6319934, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278464ZB150100, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,41*
€ 124,05*
27 Tage
18
€ 8,90*
ab € 110,13*
€ 126,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,20*
€ 152,35*
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 160,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 272,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
239486 DILM95(110V50/60HZ)
ab € 237,33*
Zubehör
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 304,38*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 198,34*
Zubehör
Eaton
239477 DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 235,80*
Zubehör
Eaton
239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 252,72*
Zubehör
Eaton
239587 DILM150(RAC120)
ab € 349,72*
Zubehör
Eaton
239741 DILMC115(RDC24)
ab € 319,82*
Zubehör
Eaton
239467 DILM95(24V50HZ)
ab € 256,53*
Zubehör
Eaton
107013 DILM170(RAC240)
ab € 409,45*
Zubehör
Eaton
239469 DILM95(240V50HZ)
ab € 236,69*
Zubehör
Eaton
235904 DILM80(24V50HZ)
ab € 181,59*
Zubehör
Eaton
235910 DILM80(240V50HZ)
ab € 181,18*
Zubehör
Eaton
104477 DILMF95(RAC240)
ab € 336,86*
Zubehör
Eaton
239589 DILM150(RAC440)
ab € 400,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.