Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507269-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A steckbar 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (elektrisch): 1.3 x 106 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILM(C)7-10,Eaton Serie DILM(C)9-10,Eaton Serie DILM(C)12-10,Eaton Serie DILM(C)15-10,Eaton Serie DILM(C)17-10,Eaton Serie DILM(C)25-10,Eaton Serie DILM(C)32-10,Eaton Serie DILM38-10,Eaton Serie DILMP20,Eaton Serie DILMP32-10,Eaton Serie DILMP45-10,Eaton Serie DILL,Eaton Serie DILMF8-10,Eaton Serie DILMF11-10,Eaton Serie DILMF14-10,Eaton Serie DILMF17-10,Eaton Serie DILMF25-10,Eaton Serie DILMF32-10 · Polzahl (LOV): 2polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILM(C)7-10 | Eaton Serie DILM(C)9-10 | Eaton Serie DILM(C)12-10 | Eaton Serie DILM(C)15-10 | Eaton Serie DILM(C)17-10 | Eaton Serie DILM(C)25-10 | Eaton Serie DILM(C)32-10 | Eaton Serie DILM38-10
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI11
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4015082773762, Eaton, 277376, DILM32-XHI11, 493-0624
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,13*
€ 6,62*
1 Tag
24
5
€ 4,98*
ab € 5,25*
€ 6,77*
1 Tag
91
1
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 7,83*
1
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 8,35*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,33*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,48*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,12*
Zubehör
Eaton
104402 DILL12(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 28,32*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,41*
Zubehör
Eaton
276568 DILM7-10(110VDC)
ab € 26,65*
Zubehör
Eaton
276836 DILM12-10(110V50/60HZ)
ab € 27,86*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 36,09*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 75,36*
Zubehör
Eaton
277148 DILM25-10(RDC130)
ab € 88,63*
Zubehör
Eaton
276548 DILM7-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
276557 DILM7-10(220V50/60HZ)
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
276551 DILM7-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 20,56*
Zubehör
Eaton
276552 DILM7-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 20,55*
Zubehör
Eaton
276691 DILM9-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 20,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.