Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XSPR240 RC-Glied mit RC-Glied 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306704-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281203
EAN/GTIN:
     4015082812034
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor eaton
Eaton DILM32-XSPR240 RC-Glied mit RC-Glied 1 St.

Technische Daten:
Relais-Besonderheiten: mit RC-Glied · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungsart zur Betätigung: AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Relais-Besonderheiten:
mit RC-Glied
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XSPR240
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
110 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RC-Glied
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: varistor, Eaton, 281203, DILM32-XSPR240, schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,89*
€ 10,85*
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 12,00*
1 Tag
75
€ 6,40*
ab € 8,72*
€ 12,00*
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277121 DILM25-10(240V50HZ)
ab € 50,16*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 36,05*
Zubehör
Eaton
277120 DILM25-10(48V50HZ)
ab € 50,19*
Zubehör
Eaton
277042 DILM17-01(110V50/60HZ)
ab € 35,77*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 49,96*
Zubehör
Eaton
277258 DILM32-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 75,29*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 58,94*
Zubehör
Eaton
277002 DILM17-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,22*
Zubehör
Eaton
277011 DILM17-10(220V50/60HZ)
ab € 39,42*
Zubehör
Eaton
277039 DILM17-01(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 39,25*
Zubehör
Eaton
277248 DILM32-10(48V50HZ)
ab € 81,34*
Zubehör
Eaton
277003 DILM17-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 36,19*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 87,65*
Zubehör
Eaton
277279 DILM32-01(24V50HZ)
ab € 75,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.