Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Motorschütz

  Motorschütz  (600 Angebote unter 31.721.377 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Motorschütz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Motorschütz 4S, AC-Bet. AC230V, 45-4 (15 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Siemens
3TG10100AL2
€ 19,48*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC110V, 45-4 (8 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Siemens
3TG10010AG2
€ 20,57*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC110V, 45-4 (9 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Siemens
3TG10011AG2
€ 17,07*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC230V, 45-4 (14 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Siemens
3TG10010AL2
€ 19,99*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC230V, 45-4 (11 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Siemens
3TG10011AL2
€ 16,45*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC24V, 45-4 (11 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausg...
Siemens
3TG10010AC2
€ 19,46*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC24V, 45-4 (10 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis...
Siemens
3TG10011AC2
€ 16,90*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet., DC24V (14 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebe...
Siemens
3TG10010BB4
€ 23,20*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet., DC24V (13 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für ...
Siemens
3TG10011BB4
€ 20,19*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet. AC110V, 45-4 (9 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Siemens
3TG10101AG2
€ 16,75*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet. AC110V, 45-4 (9 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Siemens
3TG10100AG2
€ 20,09*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet. AC230V, 45-4 (14 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Siemens
3TG10101AL2
€ 16,42*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet. AC24V, 45-4 (14 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausg...
Siemens
3TG10100AC2
€ 19,40*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet. AC24V, 45-4 (10 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis...
Siemens
3TG10101AC2
€ 17,16*
pro Stück
 
 Stück
Motorschütz EKS 4S AC-Bet., DC24V (16 Angebote) 
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebe...
Siemens
3TG10100BB4
€ 23,77*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Motorschütz
^

Mit dem Motorstarter Elektromotoren professionell ansteuern

Mit einem Motorstarter realisieren Sie professionelle Motorstart-Anwendungen. Die meist elektromechanischen Bauteile vermeiden Überlastungen des Stromnetzes beim Anfahren von Motoren. Gute Modelle verfügen über die Startfunktion hinaus noch über Schutzfunktionen wie Not-Halt und Überlastungsschutz. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich zudem durch die Zahl der Öffner und Schließer sowie durch die Montageart.

Auf die schaltbare Leistung achten

Die verschiedenen Motorstarter am Markt schalten unterschiedliche maximale Leistungen. Wie hoch die Leistung des Motors maximal sein darf, hängt von der Konstruktion des Motorstarters ab. Wählen Sie einen unterdimensionierten Motorstarter, so droht ein Defekt durch Überlast. Überdimensionierte Module verursachen leicht unnötige Kosten. Zudem sollten Sie auf die mechanische Lebensdauer achten. Modelle, die eine hohe Anzahl an Schaltspielen verkraften, senken schnell den Wartungsbedarf und somit auch Wartungs- und Ausfallkosten der Anlage.

Hybrid-Motorschalter

Hybrid-Motorschalter sind spezielle Bauteile zur Motorsteuerung. Diese kombinieren Halbleitertechnologie mit Relais-/ Schütztechnik. Das ermöglicht ein flexibles und verschleißarmes Schalten der Motoren. Nicht selten kombinieren diese Bauteile auch mehrere Funktionen in einem Bauteil. Sie erhalten die Motorschalter für unterschiedliche Anwendungen im Bereich Kfz und Elektrotechnik: Je nach Modell und Hersteller sind am Markt Ausführungen wie Direktstarter und Wendestarter verfügbar. Zudem realisieren die Schalter nicht selten auch die Not-Halt-Funktion. Ein weiterer Vorteil der Hybrid-Motorschalter ist zudem ihr geringer Platzbedarf.

Tipps zur Wahl eines Motorschalters

  • Achten Sie auf die Schaltleistung und Preis, so vermeiden Sie unterdimensionierte Leistungen und gleichzeitig unnötige Kosten.
  • Klären Sie benötige Funktionen der Motorsteuerungen im Vorfeld. Gut ausgestattete Motorschalter können unter Umständen zusätzliche Bauteile überflüssig machen. Das spart schnell Material- und Montageaufwand.
  • Prüfen Sie insbesondere bei beengtem Montageraum die Möglichkeit, Hybrid-Motorschalter einzusetzen. Diese sind leistungsfähig und haben einen geringen Platzbedarf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.