Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse 2-fach IP67 grau mit Edelstahlschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2885734
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-I2
EAN/GTIN:
     4015082165376
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 2, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild Breite: 120 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 80 mm, Durchmesser der Öffnungen: 22,5 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schutzart (NEMA): 4X, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Anz. Einbauplätze: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-I2
Ident Code:
216537
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Befehlsgeräteabdeckung, Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, abdeckung moeller, leergehäuse ip67, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
18
€ 4,98*
ab € 8,13*
€ 10,73*
1 Tag
33
€ 4,99*
ab € 8,82*
€ 11,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,85*
€ 11,62*
1 Tag
67
€ 6,40*
ab € 10,14*
€ 13,25*
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,95*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,76*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.