Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-3658472
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111220+53119120
EAN/GTIN:
     5060641292474
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anzahl der Teile = 100
Standards = CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich = –20 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anzahl der Teile:
100
Standards:
CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3658472, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111220+53119120, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,53*
€ 14,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,54*
Zubehör
Kopex-EX
7TCA297140R0013 EX-M20
ab € 20,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.