Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-6694673
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6694673
EAN/GTIN:
     5056070903463
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +85°C
Standards = UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -60 °C bis 85 °C

Kabelverschraubung von RS PRO, IP68, kuppelförmig. Ein Sortiment an Kabelverschraubungen von RS PRO mit metrischem Gewinde, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Metrisches Gewinde Vollständig gegen Staub abgedichtet Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Als Versionen in Schwarz und Weiß erhältlich Aus hochwertigem Nylon 66 hergestellt. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um eine gute Abdichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren durchgängig verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die gekapselt oder abgedichtet werden müssen. Es sind weiße und schwarze Versionen für Anwendungen erhältlich, die ein spezifisches Design erfordern. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: Anlage mit empfindlichen Innenteilen Telekommunikation Durchflussmesser Unterwasser-Stromgeneratoren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Standards:
UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-60 °C bis 85 °C
Weitere Suchbegriffe: 6694673, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, AGR205, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,59*
1 Tag
66
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
Kopex-EX
7TCA297140R0013 EX-M20
ab € 20,39*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.