Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307194-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206911
EAN/GTIN:
     4015082069117
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Klemm-Ø (min.): 9 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 36 mm · Schutzart: IP68 · Weitere technische Daten: Art der Dichtung: ausschneidbarer Dichtring
Ausführung: gerade
Biegeschutz: Nein
Einsatztemperatur: -20 - +120
EMV-Ausführung: Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung: Nein
Farbe: lichtgrau
Flachkabelverschraubung: Nein
Geschirmt: Nein
Gewindeart: metrisch
Gewindelänge: 10
Gewindenenngröße metrisch/PG: 25
Gewindesteigung: 1.5
Glasfaserverstärkt: Nein
Halogenfrei: Ja
Mehrfach Dichteinsatz: Nein
Mit Gegenmutter: Ja
Oberfläche: unbehandelt
RAL-Nummer: 7035
Schlagfest: Ja
Schutzart (IP): IP68
Teilbare Verschraubung: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Polyamid
Zugentlastung: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP68
Außengewinde:
M25
Herst.-Teilenr.:
206911
Typ (Hersteller-Typ):
V-M25
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Eaton, 206911, V-M25
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,84*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,92*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 1,96*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
215451
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.