Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Eaton 206910 - V-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206910
EAN/GTIN:
     4015082069100
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
  • Kabelverschraubung metrisch M20 nach EN 50262
  • Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
  • Polyamid
  • Halogenfrei
  • Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 6...13 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid
Temperaturbereich min.:
-25 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Inductive sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
1
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,75*
2 Tage
83
1
€ 6,40*
ab € 1,19333*
€ 1,76333*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,79*
1
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,81*
Lager 1454
693
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
215451
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.