| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1611228-BP Herst.-Nr.: 216387 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eaton M22-CKC01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC 1 St.
Kontaktelemente Serie M22
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 1.2 x 106 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Zyklen · Montageart: Bodenbefestigung · Schaltspannung: 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Schaltspannung: AC-15: 230 V/6 A; 400 V/4 A; 500 V/2 A; DC-13: 24 V/3 A; 110 V/0.8 A; 220V/0.3 A Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.5 mm2 Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 / Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3 Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 3600 Betätigungskraft: ≦ 5 N Max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 10 A
Hinweis: Schaltstrom (max.) ist bei 230 V/AC angegeben - bitte beachten Sie die ausführlichen Angaben unter den weiteren technischen Daten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Eaton | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Käfigzugfederanschluss | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Typ (Hersteller-Typ): | M22-CKC01 | Montageart: | Bodenbefestigung | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 230 V/AC | 400 V/AC | 500 V/AC | 24 V/AC | 110 V/AC | 220 V/AC | Lebensdauer (mechanisch): | 5 x 10<sup>6</sup> Zyklen | Lebensdauer (elektrisch): | 1.2 x 10<sup>6</sup> Zyklen | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,81* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 2,87* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,53* | € 4,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,68* | € 5,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|