Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22S-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611230-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Eaton M22S-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: rund · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: rund
Lochdurchmesser: 22.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rund
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-B
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Blindverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,49*
2 Tage
917
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 2,98*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Lager 102
116
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.