Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse f.2 Taster 22mm M22-I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-35278822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216537
EAN/GTIN:
     4015082165376
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Aufbaugehäuse f.2 Taster 22mm M22-I2

Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 2, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,98*
ab € 8,13*
€ 10,83*
1 Tag
60
€ 4,99*
ab € 8,85*
€ 11,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,84*
€ 11,69*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 10,18*
€ 13,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,95*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 1,99*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,74*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.