Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XI Verbindungsschraube Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132396-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229162
EAN/GTIN:
     4015082291624
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-XI Verbindungsschraube Weiß 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
M22-XI
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Verbindungsschraube
Weitere Suchbegriffe: eaton befestigungsmutter, befestigungsmutter, Eaton, 229162, M22-XI
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,72*
€ 2,51*
25
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,01*
1 Tag
36
1
€ 6,40*
ab € 2,15*
€ 3,10*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,10*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.