Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Kontaktblock, , 1 NC, 240V für RMQ Titan-Serie, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton M22 Kontaktblock, , 1 NC, 240V für RMQ Titan-Serie, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3993567
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216382 M22-KC01
EAN/GTIN:
     4015082163822
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Blocktyp = Kontaktblock
Nennspannung = 240V
Serie = M22
Kontaktanordnung = 1 NC
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 6A
Zur Verwendung mit = RMQ Titan-Serie

Kontaktblöcke für Bodenbefestigung. Kontaktblock mit Schraub- oder Cage Clamp-Anschluss Kein Befestigungsadapter erforderlich
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Nennspannung:
240V
Serie:
M22
Kontaktanordnung:
1 NC
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
6A
Zur Verwendung mit:
RMQ Titan-Serie
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, 3993567, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 216382M22KC01, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
1
€ 8,90*
ab € 1,95*
€ 2,80*
3 Tage
168
1
€ 4,98*
ab € 1,96*
€ 2,82*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,22*
2 Tage
385
1
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216398
ab € 4,58*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
225527
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.