Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8
Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8
Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8
Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8
Honeywell Handschuh Sahara 100, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-63675
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     4008198710080
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh »Sahara 100«, gelb
Sehr flexibler und robuster Schutzhandschuh.
Material: Spezial-Nitril mit Baumwolltrikot, geprüft nach Öko-Tex®-Standard 100, gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, lackindifferent nach KCL-Hausnorm, bis 40 °C waschbar, mittlere Kälteflexibilität -20 °C, gute Temperaturbeständigkeit bis max. 130 °C.
Stärke: 0,75-0,85 mm
Länge: ca. 235-265 mm.
Anwendungsbereiche: Arbeiten mit nassen und öligen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.
Schutz nach Kategorie 2.
Weitere Informationen:
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3111
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Ja
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Verarbeitung Innenmaterial:
Baumwoll-Trikot
Branche:
universelle Branche
Länge bis:
265 mm
Zusätzliche Schutzfunktion:
Handgelenkschutz
Länge von:
235 mm
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Nitril
Schutz:
EN 388: 3.1.1.1.X
Farbe Beschichtung:
gelb
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Größenspiegel:
7-10
Internetfarbe:
gelb
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Ja
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Materialstärke:
0,8 mm
Besonderheit Material:
rutschfest
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Gefährdung:
Umgang mit feuchten Materialien
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Ja
Normen:
EN 388
Länge:
235-265 mm
Schutzklasse:
2
Material:
Nitril
Hersteller:
Honeywell
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe baumwolle gr8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh Sahara 100, Gr. 8, gelb
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 2,93*
5 Tage
620
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,03*
1 Tag
620
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,33*
€ 4,08*
5 Tage
334
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,08*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,13*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,38*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.