Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.9 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391414
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
908
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,00*
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 2,01*
3 Tage
297
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,02*
Lager 4BULW
278
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,04*
5 Tage
396
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,43* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,79917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7691*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,78917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,25*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,59*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,60*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,58*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,25*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,97*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,43*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,63*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 406,78*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 406,26*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 405,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.