Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740296 Herst.-Nr.: 34-844/9 EAN/GTIN: 4031301017264 |
| | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® EnduranceTMHandschuh Gr. 9Ausstattung nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Eigenschaften 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, die gute Abriebfestigkeit ist durch die Noppen auf den Handinnenflächen nochmals optimiert. Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau
- Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale:vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- EN 388: 4131
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Länge: | 220 mm | Farbe: | grau/schwarz | EN-Kategorie: | 2 | Farbcodierung: | weiss | Materialstärke: | 1.1 mm | Gewicht per Paar: | 40 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, noppenhandschuh, maxiflex, endurance, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,10* | € 3,88* | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,43* | € 4,43* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,69* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,75* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 3,74* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|