Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.9 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild - LeiKaFlex Arbeitshandschuh Gr. 10
Detailbild - LeiKaFlex Arbeitshandschuh Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1498-4000391414
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der BeweglichkeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN420+EN388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
488
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,96*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,97*
4 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,99*
2 Tage
135
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,00*
6 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,78917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,77917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,25*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,59*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,59*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,59*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,90*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,35*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 404,81*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,74*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 406,11*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,59*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 407,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.