Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiFlex® EnduranceTM 34-844
MaxiFlex® EnduranceTM 34-844
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2442/8
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-844/8
EAN/GTIN:
     4031301017257
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® MaxiFlex® EnduranceTMHandschuh Gr. 8

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C.
Eigenschaften
360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, die gute Abriebfestigkeit ist durch die Noppen auf der Handinnenfläche nochmals optimiert.
Einsatzgebiete
ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • EN 388: 4131
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge:
215 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
orange
Materialstärke:
1.1 mm
Gewicht per Paar:
38 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, maxiflex, endurance, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71584*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,50528*
€ 5,36128
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,29528*
€ 5,11138
pro Paar
ab 288 Paar
€ 4,21584*
€ 5,01685
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,71584*
€ 4,42185
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,69584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,71584*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,63*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,17*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,98*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 408,26*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,03*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,71*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 407,41*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,66*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 406,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.