Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391413
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.8
EAN/GTIN:
     4041095146620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
772
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,91*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,92*
4 Tage
153
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,92*
6 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,02*
Lager 1319
204
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,15* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,71584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,72584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,70584*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,63*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,65*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,65*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,25*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 404,81*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,69*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 405,67*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 405,32*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 408,13*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,99*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 404,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.