Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
Artikel-Nr.:
     157-HS_2435_10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2435-10
EAN/GTIN:
     4031301016076
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

MAXIFLEX COMFORT, Größe 10/XL

Eigenschaften:
  • Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
  • Größe: 10/XL
  • Farbe: grau/blau
  • Handrücken frei
  • gemäß EN 388- Kategorie2
  • ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • sehr gute Passform
  • Farbe grau/blau
  • ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
  • exzellenter Nass- und Trockengriff
Einsatzgebiete:
  • ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Automobilindustrie und Automobilzulieferer
  • Feinmontage
  • allgemeine Montagearbeiten
  • leichte allgemeine Arbeiten aller Art
  • Verpackungsindustrie
  • Sortierarbeiten
  • Transport
  • Handwerk allgemein
  • Bauhandwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Stück (ab € 2,82396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 510,32*
€ 607,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 485,02*
€ 577,17
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 447,72*
€ 532,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 421,71*
€ 501,83
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 406,65*
€ 483,91
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,41*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,39*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,41*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,56*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,54*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,22*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,45*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,89*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 404,91*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,26*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,79*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 407,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.