Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe RL 1466 Kat. II Gr. 9, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe RL 1466 Kat. II Gr. 9, 12 Paar
Handschuhe RL 1466 Kat. II Gr. 9, 12 Paar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-682795
Hersteller:
     Leikaflex
Herst.-Nr.:
     001466_9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon/Elastan-Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver Mikroschaum-Nitril-Beschichtung. Hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit. Sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Nach EN 388 (4/1/3/1), Cat. II. Kartoninhalt: 144 Paar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, HANDSCHUH, LEIKAFLEX, 1466, 4.04E+12, 608730, 3220-00175, 682795, 001466_9, 4000391414
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
728
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,98*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,00*
4 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,00*
7 Tage
336
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,09*
4 Tage
336
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,72584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,70584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,70584*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,27*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,65*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,64*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,03*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 404,55*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 404,99*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 408,28*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,92*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 406,19*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 406,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.