Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gobi 109 Gr.10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371671
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     010910141E
EAN/GTIN:
     4008198710905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: BW-Trikot mit Nitril · beschichtet mit Spezialnitril · gute Temperaturbeständigkeit · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen · Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Lebensmittelunbedenklichkeit
Material:
BW-Trikot mit Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,38*
2 Tage
450
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 6,71*
3 Tage
262
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 6,73*
Lager 4BULW
245
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,42*
€ 6,76*
8 Tage
630
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 6,86*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 5,42* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,10*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,19*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-7
ab € 3,09*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,12*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,35*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.