Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Sahara 100 Gr.8 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371660
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     010008141E
EAN/GTIN:
     4008198710080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 · Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
silikonfrei, Lebensmittelunbedenklichkeit
Material:
BW-Trikot m.Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe baumwolle gr8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Abriebfestigkeit Level 3, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
6 Tage
234
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 4,18*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,30*
Lager 4BULW
546
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,53*
€ 4,40*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,53* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-7
ab € 3,07*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,13*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.