Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 784-601 2-Leiter-Durchgangs- klemme,10 mm2,mittige Beschriftung,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO 784-601 2-Leiter-Durchgangs- klemme,10 mm2,mittige Beschriftung,grau
WAGO 784-601 2-Leiter-Durchgangs- klemme,10 mm2,mittige Beschriftung,grau
Artikel-Nr.:
     4981-248526
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-601
EAN/GTIN:
     4044918805971
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
topJob Reihenklemmen mit CAGE CLAMP -Anschluss, für alle Leiterarten, schraublos, Frontverdrahtung, leichtes und kontrolliertes Verdrahten mit Blickfeld der Bedienungsperson. Betätigung mit Schraubendreher oder topJob Betätigungswerkzeug. 1000 V / 8 kV / 3 / N-Trennklemmen 400 V / 6 kV / 3 Leiterquerschnitt 0,2 - 10 mm 2 , 57 A, Klemmenbreite 10 mm Ausführung: 2-Leiter-Durchgangsklemme Farbe: grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,526*
€ 2,016*
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,04*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,5961*
€ 2,1061*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,21*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6844*
€ 2,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.