Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-505 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-505 Rack Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30498320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-505
EAN/GTIN:
     4017332667593
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
wago tragschiene
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
699 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, hutschiene breite 3,5 cm, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.