Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000003078
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-102
EAN/GTIN:
     4017332277631
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
2.3 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
AWG Kabelgröße
18
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0051*
€ 0,00708*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00582*
€ 0,00811*
19 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00588*
€ 0,00819*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00636*
€ 0,00887*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00646*
€ 0,00901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SPC4535
ab € 28,05*
Ähnlich
Multicomp
SPC4537
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.