Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000002969 Herst.-Nr.: 210-504 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Tiefe | 2000 mm | | Höhe | 7.5 mm | | Gewicht | 635 g | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,00* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,43* | € 7,78* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 69,00* | ab € 5,78* | € 8,23* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,9353* | € 8,3853* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,21* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|