Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-10mmq grau 784-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25907788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-601
EAN/GTIN:
     4044918805971
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsklemme 0,2-10mmq grau 784-601

2-Leiter-Durchgangsklemme
10 mm²
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
10,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,796*
€ 2,026*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,05*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,8761*
€ 2,1261*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9844*
€ 2,2344*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,0504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 6,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 6,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 105,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00718*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,03371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-200
ab € 0,337*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.