Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-197 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-197 Montage-Kit
Wago 210-197 Montage-Kit
Wago 210-197 Montage-Kit
Wago 210-197 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061022
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
wago tragschiene
tragschiene
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1235 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-141
ab € 3,2164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.