Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31622224
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-204
EAN/GTIN:
     4017332277495
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1,5mm²
wago aderendhülsen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.5 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
16
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.