Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-198 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-198 Montage-Kit
Wago 210-198 Montage-Kit
Wago 210-198 Montage-Kit
Wago 210-198 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943652
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2075 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-141
ab € 3,1464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.