Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000003090
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-131
EAN/GTIN:
     4017332277570
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,25mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
7 mm
Durchmesser
1.7 mm
Innendurchmesser
0.75 mm
Länge (mm)
7 mm
Gewicht
0.029 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
24
Maximale Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00509*
€ 0,00707*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00582*
€ 0,0081*
22 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00588*
€ 0,00818*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00635*
€ 0,00885*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00645*
€ 0,009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.