Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73099625
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-124
EAN/GTIN:
     4017332277662
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1,5mm²
wago aderendhülsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
6 mm
Durchmesser
2.8 mm
Innendurchmesser
1.7 mm
Länge (mm)
6 mm
Gewicht
0.052 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
16
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00501*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01941*
€ 0,0231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.