Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-112 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-112 Montage-Kit
Wago 210-112 Montage-Kit
Wago 210-112 Montage-Kit
Wago 210-112 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27042506
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-141
ab € 3,1564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.