Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 782-601 2-Leiter-Durchgangsklemme,6 mm2,mittige Beschriftung,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO 782-601 2-Leiter-Durchgangsklemme,6 mm2,mittige Beschriftung,grau
WAGO 782-601 2-Leiter-Durchgangsklemme,6 mm2,mittige Beschriftung,grau
Artikel-Nr.:
     4981-248525
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-601
EAN/GTIN:
     4044918583305
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
topJob Reihenklemmen mit CAGE CLAMP -Anschluss, für alle Leiterarten, schraublos, Frontverdrahtung, leichtes und kontrolliertes Verdrahten mit Blickfeld der Bedienungsperson. Betätigung mit Schraubendreher oder topJob Betätigungswerkzeug. 1000 V / 8 kV / 3 / N-Trennklemmen 400 V / 6 kV / 3 2-Leiter-Durchgangsklemme Ausführung: 2-Leiter-Durchgangsklemme Farbe: grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,83*
€ 1,14*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,133*
€ 1,553*
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,58*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,67*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,13*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.