Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-6mmq grau 782-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-15907787
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-601
EAN/GTIN:
     4044918583305
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsklemme 0,2-6mmq grau 782-601

2-Leiter-Durchgangsklemme
6 mm²
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,98*
€ 1,14*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,323*
€ 1,553*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,58*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 1,69*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4552*
€ 1,7252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,0604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 6,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 6,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 104,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00699*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,03321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-200
ab € 0,337*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.